HGAIR 21-3T9 Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage de face

Réf.: 2550086
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2550086
EAN / GTIN 7291075106701
Réf. fabricant 2550086
Article hors catalogue L23920 111

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 25 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 21 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.2 mm
  • Longueur tête (LH) 21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout