• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HGAIR 17-3T8 Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage de face

Réf.: 2550085
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2550085
EAN / GTIN 7291075106695
Réf. fabricant 2550085
Article hors catalogue L23920 110

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 21 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 17 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.2 mm
  • Longueur tête (LH) 21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout