HFAER 95C-5T25 Adaptateurs pour dressage de faces le long d'un axe

Réf.: 2550048
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2550048
    EAN / GTIN 7291075032208
    Réf. fabricant 2550048
    Article hors catalogue L23920 1976

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 66 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 130 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 95 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 12.2 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 66 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout