• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS POITEAU GAINE 6MM

Réf.: 255.G6SLS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255.G6SLS
EAN / GTIN 3662424051593
Réf. fabricant 255.G6SLS

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui protège contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Tête de frappe trempée à 36 - 44 HRc
  • Pointe trempée à 57 - 60 HRc

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier