Extracteur universel à 3 bras 450x200mm

Réf.: 2546531
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2546531
EAN / GTIN 4036976126013
Réf. fabricant 2546531
Article hors catalogue L60160 6250
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Cet extracteur est également adapté à l’extraction de poulies lourdes, étagées, de volants magnétiques, de roues dentées, etc.
Les potences sont bloquées sur le moyeu par des goupilles et forment 3 secteurs égaux
Crochet à gâchette forgé d'une seule pièce
avec frein à crochet

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Longueur totale [mm]: 137 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP3
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 36 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
  • Portée de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 150 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 450 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 530 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1″ x 360
  • Type d'utilisation: retrait_intérieur_et_extérieur
  • Force de traction (max.) [t]: 10
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non