• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douille 1/2″ 23 pcs hexagonales 8-32 mm

Réf.: 2545837
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2545837
EAN / GTIN 4010886930243
Réf. fabricant 2545837
Article hors catalogue L60160 236

Description

Description:

Avec profil UD hexagonal (n° 19) ou profil UD 12 points (n° D 19) à commande manuelle Prises
Avec des outils d'exploitation
Assortiment U-3 avec cliquet réversible à denture extrafine
Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Largeur totale [mm]: 280 mm
  • Hauteur totale [mm]: 57 mm
  • Profondeur totale [mm]: 277 mm
  • Longueur totale [mm]: 425 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non