Description:
Clé dynamométrique de test pour les goujons à souder de M2,5 à M12
La libération à longue course permet des tests précis et réduit le serrage excessif
Construction à poignée en T pour une manipulation sans erreur et sûre
Construction robuste
Réglage d'usine fixe possible uniquement avec les inserts de test enfichables disponibles en option
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Dans le cas d'un réglage d'usine fixe, la livraison est effectuée avec un certificat de test d'usine
L'adaptateur de test WSTT en option (code: 3129276) est nécessaire pour le réglage et le recalibrage
L'adaptateur de calibrage (code de commande A25880) est compatible avec tous les modèles WSTT
Caractéristique(s):
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
- Couple (min.) [lbf in]: 89 lbf in
- Couple (min.) [Nm]: 2 Nm
- Couple (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
- Couple (max.) [Nm]: 10 Nm
- Plage d'utilisation: Contrôle qualité
- Longueur totale [mm]: 120 mm
- Type d'échelle: sans
- 1000 V isolé: non
- Version EPA/ESD: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles: