Coupe-boulons

Réf.: 2541300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2541300
    EAN / GTIN 4010886899755
    Réf. fabricant 2541300
    Article hors catalogue L60160 2966

    Description

    Description:

    Deux micro-entailles unilatérales empêchent la pièce de riper et la maintiennent systématiquement dans la position de coupe optimale
    Tranchants de précision pour fil tendre jusqu'à Ø 6,0 mm, fil dur et corde à piano jusqu'à Ø 3,8 mm
    Version JL = gris acier, avec poignées 2 composants

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 50 mm
    • Hauteur totale [mm]: 21 mm
    • Longueur totale [mm]: 215 mm
    • Modèle de poignée: 2K
    • Procédé de trempe: trempé par induction
    • Matériau: Acier de traitement
    • Surface: gris acier
    • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
    • Puissance de coupe (max.): 6,0
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non