Contre-appui pour roue de courroie de distribution ∙ 722 mm

Réf.: 2540-1
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
    Référence article 2540-1
    EAN / GTIN 4000896110407
    Réf. fabricant 2540-1
    Article hors catalogue L60140 825

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Montage et démontage des roues de courroie de distribution sur l'arbre à cames, le vilebrequin et la pompe à injection
    • Contre-appui à griffes interchangeables
    • Sur VW Lupo ∙ Polo ∙ New Beetle ∙ Golf ∙ Caddy ∙ Bora ∙ Touran ∙ Sharan ∙ Transporter
      AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
      ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
    • Écart entre ergots : 100 mm et 46 mm
      Largeur d'ouverture : 33 mm
    • Manche enduit au trempé
    • Surface : chromée
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 722 mm
    • Poids net (kg): 2.43 kg