• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Culotte combinée blanc/gris foncé C56

Réf.: 253212101098C56
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
Couleur weiß / dunkelgrau
Taille de confection DE 56
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 253212101098C56
EAN / GTIN 7330509755426
Réf. fabricant 253212101098C56

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 320 g/m²

Détails
Boucle latérale pour marteau
Ajustable au niveau de la couture d'épaule
Couture intérieure de jambe avec couture à 3 aiguilles
Poches
Poche de jambe avec rabat et poche pour téléphone et stylo, Poche renforcée pour couteau à mastic
Poches de protection de genou
Poches avant à soufflet
Poches à clous - avec poches pour ciseau et porte-outils, peuvent être rangées dans les poches avant à soufflet, Poches à clous - à l'arrière
Poches poitrine à suspension libre avec boutons-pression et sangles de sécurité, l'une avec rabat et l'autre avec poche à stylo, boutons brevetés et porte-couteau

Fonctionnalité
Stretch dans le dos

Renforcement
Renforcement en CORDURA® sur les genoux

Fermeture avant
Glissière métallique cachée à double sens

Description:

  • Attendez le meilleur et vous serez encore surpris par le confort et la fonctionnalité de cette combinaison de chaudière sans manches
  • Avec le stretch dans le dos, vous pouvez vous déplacer facilement, et avec toutes les solutions de poches dans le pantalon, il y a de la place à la fois pour les brosses et d'autres choses utiles.Quatre poches renforcées à clous libres et une poche à brosses
  • Deux poches à soufflet avant fixes sous les poches à clous libres
  • Ajustables au niveau des coutures d'épaule

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032