{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080412 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | HBT020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PR | |
Prof. coupe ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 260 m/min | |
Revêtement | TiCN | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252226 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256890 | |
Réf. fabricant | 252226 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG 080412, Nuance: HBT020
Sur demande
Disponibilité
880 article(s) en stock
7,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
694 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
293 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
188 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
577 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
475 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
340 article(s) en stock
7,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 134 article(s) en stock
|
|
Nombre de changements/dents | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rayon d'angle | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Code ISO plaquette | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 |
Prof. coupe ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Brise-copeaux | PR | SG | SG | VG | VG | SG | MR | VG |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,55 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |