Tournevis avec poignée 2K-T

Réf.: 2521636
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2521636
EAN / GTIN 4010886933220
Réf. fabricant 2521636

Description

Description:

Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TX (intérieur): T45
  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • pour vis de taille: M8 - M10
  • Longueur totale [mm]: 213 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Matériau du manche: Composant souple (élastomère thermoplastique), composant dur (plastique renforcé de fibres de verre)
  • Longueur de la lame: 175 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé Torx [mm]: 7,82
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non