Insert de clé à douille 1/2″ courte, 10 mm

Réf.: 2521539
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2521539
    EAN / GTIN 4010886932599
    Réf. fabricant 2521539

    Description

    Description:

    A utiliser avec un cliquet réversible n° 1993 U-20 SK
    Dépassement des couples prescrits par la norme DIN 3124
    Acier GEDORE 42CrMo4, chromé

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 18,9 mm
    • Longueur d'insertion: 24,0 mm
    • Ø d'insertion 1: 15,5 mm
    • Profondeur d'insertion: 6,0 mm
    • Largeur totale [mm]: 15,5 mm
    • Longueur totale [mm]: 24 mm
    • Matériau: Acier au chrome-molybdène 42CrMo4
    • Surface: chromé
    • Clé de serrage 1 [mm]: 10
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non