{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | IC8150 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | M3P | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 180 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | WNMG 080408-M3P IC8150 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252121 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075329186 | |
Réf. fabricant | 5567515 |