{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | PR005S | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | S | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | MU | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Revêtement | Megacoat Hard | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252112 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836888 | |
Réf. fabricant | TLH08636 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WN.G 080404, Nuance: PR005S
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock
8,43 €
2,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Classement finition/ébauche | Ebauche | Ebauche-Finition |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Nuance | PR005S | HB7415 |
Brise-copeaux | MU | TIM |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 70 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |