{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 060408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HBT130 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | ZA | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MM | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 200 m/min | |
Revêtement | TiCN | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252093 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256814 | |
Réf. fabricant | 252093 HBT130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
WNMG 060408, Nuance: HBT130
Sur demande
Disponibilité
880 article(s) en stock
6,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
277 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 131 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Avance f | 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr |
Application principale | ZA | M | M |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |