{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HBT020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PM | |
Prof. coupe ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 280 m/min | |
Revêtement | TiCN | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252092 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256807 | |
Réf. fabricant | 252092 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060404, Nuance: HBT020
Sur demande
Disponibilité
770 article(s) en stock
6,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
387 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
477 article(s) en stock
|
|
Nombre de changements/dents | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | WNMG 080404 | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 060404 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Continue | Fortement intermittente |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |