{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080412 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | HB7210-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | K | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | GM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avance f | 0,3 mm/tr - 0,7 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 450 m/min | |
Revêtement | TiCN | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252072 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059163 | |
Réf. fabricant | 252072 HB7210-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Nuance: HB7210-1
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
421 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 1,2 mm | 1,2 mm |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Nuance | HB7210-1 | HB7210-1 |
Application principale | K | K |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |