{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080408 | |
Nuance | HB7010 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 280 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252070 HB7010 | |
Réf. fabricant | 252070 HB7010 |