{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 060404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7130-2 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Revêtement | revêtu | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252062 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290872 | |
Réf. fabricant | 252062 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060404, Nuance: HB7130-2
Sur demande
Disponibilité
590 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
401 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
733 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
516 article(s) en stock
6,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 6 | 6 | 6 | 6 |
Code ISO plaquette | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 080404 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Continue | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Nuance | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |