• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

9 CHAS.GOUPIL.251-STD METAL

Réf.: 251A.JS9
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251A.JS9
EAN / GTIN 3148515391200
Réf. fabricant 251A.JS9
Article hors catalogue L60130 6123

Description

Description:

  • Une pointe coulissante dans la douille de guidage assure un guidage très précis, même pour les petites dimensions
  • Dureté de la douille 52 - 57 HRC selon les dimensions
  • Tige zinguée, douille brunie

Caractéristique(s):

  • Contenu: 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Dimensions [mm]: 120x115x45
  • [g]: 0.354
  • [kg]: 0,354

Livraison:

  • 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Lieferung im Ständer