CHAS.-GOUPIL. PRECISION -4,9MM

Réf.: 251A.5
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
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251A.5
    EAN / GTIN 3148511601853
    Réf. fabricant 251A.5
    Article hors catalogue L60130 7102

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: une pointe coulissante dans la douille de guidage assure un guidage très précis, même pour les petites dimensions
    • dureté de la douille 52 - 57 HRC selon les dimensions
    • tige galvanisée, douille brunie

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 4,9
    • d [mm]: 7
    • L [mm]: 107
    • L1 [mm]: 33
    • [g]: 45
    • [kg]: 0,045