• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chasse-goupilles avec douille de guidage 3,4 mm

Réf.: 251A.3.5
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251A.3.5
EAN / GTIN 3148511601709
Réf. fabricant 251A.3.5
Article hors catalogue L60130 8649

Description

Description:

  • Points forts du produit: une pointe coulissante dans la douille de guidage assure un guidage très précis, même pour les petites dimensions
  • dureté de la douille 52 - 57 HRC selon les dimensions
  • tige galvanisée, douille brunie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,4
  • d [mm]: 5,5
  • L [mm]: 96
  • L1 [mm]: 25
  • [g]: 25
  • [kg]: 0,025