Barre d'alésage, acier 40/08 mm

Réf.: 251936 40/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 40 mm
    Taille plaquette 8 mm
    Type d'utilisation droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A40T MWLNR/L08
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Plaquette adaptée WN.. 0804..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
    Déport L3 27 mm
    Hauteur de serrage L2 38,5 mm
    Longueur totale L 300 mm
    Jeu de vis 259023 3
    Sous-plaquette 259031 41
    Bride de serrage 259038 12
    Goupille 259049 5
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251936 40/08
    EAN / GTIN 4045197651433
    Réf. fabricant 251936 40/08

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier