• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils GARANT Master Eco court 20/08 mm

Réf.: 251923 20/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Master eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation gauche
Norm Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils MWLNR/L 2020X08
Plaquette adaptée WN.. 0804..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 35 mm
Longueur totale L 95 mm
Sous-plaquette 259033 6
Bride de serrage 259038 18
Vis pour bride de serrage 259021 6
Goupille 259049 7
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251923 20/08
EAN / GTIN 4062406734688
Réf. fabricant 251923 20/08

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout