Porte-outils à levier 32/08 mm

Réf.: 251916 32/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 32 mm
    Taille plaquette 8 mm
    Type d'utilisation droite
    Norme DIN ISO 5610
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils PWLNR/L 3232 P08
    Plaquette adaptée WN.. 0804..
    Largeur fonctionnelle L4 40 mm
    Longueur de tête L1 23 mm
    Longueur totale L 170 mm
    Sous-plaquette 259031 40
    Levier 259015 2
    Vis de levier 259018 2
    Jeu de ressorts 259044 2
    Jeu de goupilles à ressort 259047 2
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251916 32/08
    EAN / GTIN 4045197674777
    Réf. fabricant 251916 32/08

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes