Porte-outils à bride 32/08 mm

Réf.: 251913 32/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 32 mm
    Taille plaquette 8 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils MWLNR/L 3232P08
    Plaquette adaptée WN.. 0804..
    Largeur fonctionnelle L4 40 mm
    Longueur de tête L1 32 mm
    Longueur totale L 170 mm
    Jeu de vis 259023 2
    Sous-plaquette 259031 41
    Bride de serrage 259038 12
    Goupille 259049 2
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251913 32/08
    EAN / GTIN 4045197656964
    Réf. fabricant 251913 32/08

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes