{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 16 mm | |
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | DWLNR/L 1616X06 | |
Plaquette adaptée | WN.. 0604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 27 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
Sous-plaquette | 259033 8 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 1 | |
Bride, vis, ressort | 259036 13 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251909 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197927385 | |
Réf. fabricant | 251909 16/06 |