• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête de coupe QuickTurn, gauche, Carré / plaquette: 20/08mm

Réf.: 251907 20/08
Remise
270,35 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QuickTurn
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation gauche
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DWLNR/L 2025K08
Plaquette adaptée WN.. 0804..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 125 mm
Sous-plaquette 259031 42
Vis pour sous-plaquette 259025 4
Bride 259038 10
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251907 20/08
EAN / GTIN 4045197651235
Réf. fabricant 251907 20/08

Description

Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. Déverrouillage par simple pression d’un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride.
Réduction simple et pratique des temps morts.
Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.