{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | PWLNR/L 2525X06 | |
Plaquette adaptée | WN.. 0604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 101,5 mm | |
Sous-plaquette | 259031 9 | |
Levier | 259015 6 | |
Vis de levier | 259018 4 | |
Ressort | 259046 2 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251904 25/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651112 | |
Réf. fabricant | 251904 25/06 |