• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à bride Eco-QT, Gauche, Carré / plaquette: 25/08mm

Réf.: 251903 25/08
Remise
366,83 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DWLNR/L 2525X08
Plaquette adaptée WN.. 0804..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 103,5 mm
Sous-plaquette 259031 19
Vis pour sous-plaquette 259025 1
Bride 259038 10
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251903 25/08
EAN / GTIN 4045197651082
Réf. fabricant 251903 25/08

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. Déverrouillage par simple pression d’un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900319886.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout