• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à vis Eco 20/08 mm

Réf.: 251901 20/08
Remise
230,15 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DWLNR/L 2020K08
Plaquette adaptée WN.. 0804..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 125 mm
Sous-plaquette 259033 6
Vis pour sous-plaquette 259027 4
Bride, vis, ressort 259036 9
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251901 20/08
EAN / GTIN 4045197809056
Réf. fabricant 251901 20/08

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.
Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier