• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VNMG 160404 IC8150

Réf.: 251790 IC8150
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance IC8150
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux F3P
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,24 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 180 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant VNMG 160404-F3P IC8150
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251790 IC8150
EAN / GTIN 7291075326086
Réf. fabricant 5560582

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.