Barre d'alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / Dim. plaquette: 32/16mm

Réf.: 251729 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 32 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A32S MVZNR/L 16
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée VN.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 48 mm
Déport L3 30 mm
Hauteur de serrage L2 31 mm
Profondeur utile T 14 mm
Longueur totale L 250 mm
Longueur de col L1 96 mm
Sous-plaquette 259031 39
Vis pour sous-plaquette 259025 3
Bride de serrage 259038 2
Vis pour bride 259021 4
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251729 32/16
EAN / GTIN 4045197868275
Réf. fabricant 251729 32/16