{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | MVVNN 2020K16 | |
Plaquette adaptée | VN.. 1604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre | 10 mm | |
Longueur de col L1 porte-outils neutre | 45 mm | |
Longueur totale L porte-outils neutre | 125 mm | |
Garant sous plaquette | 259031 39 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 3 | |
Brides de serrage | 259038 2 | |
Vis pour bride de serrage | 259021 1 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251712 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197649751 | |
Réf. fabricant | 251712 20/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |