Porte-outils à bride, Gauche, Carré / plaquette: 25/16mm

Réf.: 251709 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MVPNR/L 2525M16
Plaquette adaptée VN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 41 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 39
Vis pour sous-plaquette 259025 3
Bride de serrage 259038 2
Vis pour bride de serrage 259021 1
Angle d'attaque κ 117,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251709 25/16
EAN / GTIN 4045197867124
Réf. fabricant 251709 25/16