{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 220404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA025P | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PS | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Revêtement | CVD | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251586 CA025P | |
Réf. fabricant | TMH00277 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNMG 220404, Nuance: CA025P
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
10,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
533 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
504 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
621 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
501 article(s) en stock
7,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Classement finition/ébauche | Ebauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Continue | Fortement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4,5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Brise-copeaux | PS | PM | SM | SM | SM | PM |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 420 m/min | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |