• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TNMG 160404 PR015S

Réf.: 251582 PR015S

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,04 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,87 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR015S
Type d'outils Carbure
Application principale S
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MU
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,18 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 25 m/min - 70 m/min
Revêtement Megacoat Hard
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251582 PR015S
EAN / GTIN 4960664837502
Réf. fabricant TLJ06285

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


TNMG 160404  PR015S

TNMG 160404 PR015S

Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
13,04 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,87 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
280 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
11,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 6 6
Classement finition/ébauche Ebauche Finition
Type d'outils Carbure Carbure
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3,5 mm 0,2 mm - 6 mm
Application principale S UNI
Vitesse de coupe vc Application principale 25 m/min - 70 m/min 50 m/min - 250 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier