{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7130-2 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Revêtement | revêtu | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251542 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290841 | |
Réf. fabricant | 251542 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Nuance: HB7130-2
Sur demande
Disponibilité
306 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
567 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
633 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
802 article(s) en stock
7,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Continue | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Brise-copeaux | VM | VM | VM | MM |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |