{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | WSS | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251433 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948601 | |
Réf. fabricant | 251433 HB7020 |