• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TNMG 160404 HB7140-2

Réf.: 251432 HB7140-2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,72 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
867 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7140-2
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 230 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251432 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315186
Réf. fabricant 251432 HB7140-2