SNMG 190612 CA025P

Réf.: 251368 CA025P

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    32,96 € / Unité
  • De 10 Unité
    27,47 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 190612
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance CA025P
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux PH
Prof. coupe ap 1 mm - 10 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 420 m/min
Revêtement CVD
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251368 CA025P
EAN / GTIN 4960664864836
Réf. fabricant TMH00243

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :