SNMG 190624 HB7035-1

Réf.: 251338 HB7035-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,65 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,21 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
340 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 190624
Rayon d'angle 2,4 mm
Nuance HB7035-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux SG
Prof. coupe ap 1,5 mm - 9 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 260 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251338 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874603
Réf. fabricant 251338 HB7035-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop