Porte-outils GARANT Master Eco court 25/12 mm

Réf.: 251116 25/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PSSNR/L 2525X12
Plaquette adaptée SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 35 mm
Longueur totale L 105 mm
Sous-plaquette 259031 46
Levier 259015 15
Vis de levier 259018 15
Ressort 259046 4
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251116 25/12
EAN / GTIN 4062406733827

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 − 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "Master eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop