Insert de clé à douille IMPACT 20 mm (3/4 ) SW.30 mm L.100 mm

Réf.: 25090030
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 25090030
EAN / GTIN 4018754015917
Réf. fabricant 25090030
Article hors catalogue L60010 946

Description

Description:

  • entraînement carré interne 3/4″
  • Pour tournevis électriques
  • exécution longue
  • Avec diamètre réduit
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 44,3 mm
  • d2: 44 mm
  • Longueur mm (L): 100 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/4″
  • t: 72,5 mm
  • Poids: 728 g
  • Ouverture de clé [mm]: 30 mm