• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DNMG 150412 HB7035-1

Réf.: 250869 HB7035-1
Remise
17,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    7,98 € 17,06 € / Unité
  • De 10 Unité
    6,65 € 14,22 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
559 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7035-1
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale P
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux SG
Prof. coupe ap 1,5 mm - 6 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 260 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250869 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197949226
Réf. fabricant 250869 HB7035-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.