{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150612 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | CA510 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PS | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 450 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250798 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664698301 | |
Réf. fabricant | TAA02457 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150612 CA510
Sur demande
Disponibilité
269 article(s) en stock
17,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
892 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
17,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
14,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 1,2 mm | 1,2 mm |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Brise-copeaux | PS | SM |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |