{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150608 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | KW10 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | AH | |
Prof. coupe ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250797 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664224388 | |
Réf. fabricant | TWE64427 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Nuance: KW10
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
13,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
16,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
13,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Brise-copeaux | AH | AM1 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr |
Application principale | N | N |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |