{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150608 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250762 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820518 | |
Réf. fabricant | 250762 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DNMG 150608, Nuance: HB7140-1
Sur demande
Disponibilité
1 079 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
987 article(s) en stock
9,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
906 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Brise-copeaux | VM | MM | Carbure |