• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis déporté avec poignée 2K-T

Réf.: 2507447
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2507447
EAN / GTIN 4010886933084
Réf. fabricant 2507447
Article hors catalogue L60160 589

Description

Description:

Avec deux hexagones de même largeur dans les appartements
Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Largeur totale [mm]: 140 mm
  • Hauteur totale [mm]: 24 mm
  • Longueur totale [mm]: 210 mm
  • Longueur de la lame: 175 mm
  • Longueur de la lame courte [mm]: 25
  • Matériau: Acier au chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5
  • Surface: chromaté
  • Ouverture de clé [mm]: 8
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non